Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 21/8 (21kW gesteuert)
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 21/8 (21kW gesteuert)
Artikel-Nr.:
     3461-60329615
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023778
EAN/GTIN:
     4024074873939
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 21/8 (21kW gesteuert) VAILLANT electronicVED E 21/8 Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile - Warmwasserkomfort: konstante Auslauf- temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C bis zur Leistungsgrenze - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten - Automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten - Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung - Elektronische Leistungssteuerung - Stufenlos einstellbarer Temperatur- regler - Installationssystem PRO I für maxi- male Montagefreundlichkeit: var. Elektroanschluss, Klapprahmen unten - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP 25D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 Nennleistung 21 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 7 l/min Temperaturwählbereich 20-55 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010023778
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 270,97*
€ 324,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,00*
€ 328,07*
Frei Haus
ab € 288,31*
€ 345,75*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 299,11*
€ 359,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,97*
€ 362,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,92*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,05*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.