Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 18kW electronic plus 18kW gesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229184
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEDE18/8P
EAN/GTIN:
     4024074873724
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 18 kw
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
electronicVED E 18/8 P plus Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen, Hoher Bedienkomfort durch Klartext- Bedienmenü und Grafikdisplay, Hoher Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 60 Grad C bis zur Leistungsgrenze (Verbrühschutzeinstellung auf 55 Grad C ab Werk), Geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar Ausstattung, Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4 Tasten-Bedienmenü, Elektronische Leistungssteuerung, Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 Nennleistung 18 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 6 l/min Temperaturwählbereich 20-60 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/2"40/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 240 mm, Höhe: 481 mm, Tiefe: 99 mm, Gewicht: 4,4 kg, Nennleistung: 18 kW, mit Armatur: false, mit Display: true, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: digital, Energieeffizienzklasse: A, Geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 1 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, Geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 18 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 400 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEDE18/8P
Ident Code:
0010023766
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,81*
€ 520,14*
Frei Haus
ab € 446,27*
€ 529,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 466,90*
€ 555,43*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,45*
€ 582,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 551,37*
€ 659,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,13*
€ 784,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,66*
€ 774,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,56*
€ 730,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,49*
€ 705,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,92*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,02*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 42,89*
Zubehör
Vaillant
0010027273
ab € 124,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.