Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaillant VED E 18/8 P Elektro-Durchlauferhitzer 0010023766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0784794
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023766
EAN/GTIN:
     4024074873724
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 18 kw
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
electronicVED E 18/8 P plus Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile - Erstes Warmwassergerat mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berucksichtigung technischer Messtoleranzen - Hoher Bedienkomfort durch Klartext- Bedienmenu und Grafikdisplay - Hoher Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 60 Grad C bis zur Leistungsgrenze (Verbruhschutzeinstellung auf 55 Grad C ab Werk) - Geeignet fur die Nacherwarmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenuber hydraulischen Durch- lauferhitzern - Schutzfunktionen (Verbruhschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen uber Klar- text-Bedienmenu einstellbar Ausstattung - Gro?es Grafikdisplay mit Klartext und 4 Tasten-Bedienmenu - Elektronische Leistungssteuerung - Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube - Geeignet fur Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 Nennleistung 18 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 6 l/min Temperaturwahlbereich 20-60 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Hohe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 437,75*
€ 518,52*
Frei Haus
ab € 447,32*
€ 528,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,71*
€ 553,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,80*
€ 580,70*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 554,06*
€ 657,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,69*
€ 658,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,52*
€ 658,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,27*
€ 620,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,04*
€ 599,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,92*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,04*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,04*
Zubehör
Vaillant
0010027273
ab € 123,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.