Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 18kW plus gesteuert VED E 18/8 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 18kW plus gesteuert VED E 18/8 P
Elektro-Durchlauferhitzer 18kW plus gesteuert VED E 18/8 P
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-29753513
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023766
EAN/GTIN:
     4024074873724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 18 kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer vaillant

Elektro-Durchlauferhitzer 18kW plus gesteuert VED E 18/8 P

electronicVED E 18/8 P plus Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen, Hoher Bedienkomfort durch Klartext- Bedienmenü und Grafikdisplay, Hoher Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 60 Grad C bis zur Leistungsgrenze (Verbrühschutzeinstellung auf 55 Grad C ab Werk), Geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar Ausstattung, Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4 Tasten-Bedienmenü, Elektronische Leistungssteuerung, Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 Nennleistung 18 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
1 l
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
18 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
digital
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 463,91*
€ 556,25*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 464,20*
€ 556,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 468,80*
€ 560,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,03*
€ 584,41*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,66*
€ 661,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,08*
€ 661,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,63*
€ 600,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,91*
€ 552,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 11,50*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,13*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 45,87*
Zubehör
Vaillant
0010027273
ab € 124,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.