| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1223796 Herst.-Nr.: BR651004HLAN EAN/GTIN: 4012740897372 |
| |
|
| | |
| Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x100mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu. Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: Aluminium, Breite: 100 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Form: symmetrisch, Oberflächenschutz: nass lackiert, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: übergreifend, Schlagfestigkeit: IK07, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, mit Schutzfolie: false, Winkel: 85...95 °, Schutzart (IP): IP40, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR651004HLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel alu, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,11* | € 39,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,26* | € 39,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,42* | € 39,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,82* | € 40,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,05* | € 43,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|