Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1205332 Herst.-Nr.: 7112009 EAN/GTIN: 4024941939461 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose belgisch/französisches System QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinführung: sonstige System: Belgisch/französisches System - Typ E Gerätefarbe: Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 45 mm Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System, mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: Schutzkontaktstift, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9005, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 50x50 mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 7112009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,75* | € 26,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,48* | € 28,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,73* | € 32,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|