Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Steckd.o.Kralle anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1197090
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A1520NBFANM
EAN/GTIN:
     4011377128309
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO®-Steckdose, anthrazit matt mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Tragring ist über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Material: Thermoplast lackiert Maße (B x H): 55 x 55 mm Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: lackiert, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: true, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Gerätetiefe: 29,5 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung: 0 A, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: Erdungsclips, Anzahl der Durchschleifungen: 1, Antibakterielle Behandlung: false, Für 'erschwerte Bedingungen' nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
A1520NBFANM
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose jung, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,70*
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 7,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,34*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.