Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose B.S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1192637
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AL3521AN
EAN/GTIN:
     4011377117877
Suchbegriffe:
Steckdose British
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
2-pol. + E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz British Standard 1363 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Material: Aluminium lackiert Nennstrom: 13 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Ausführung: British Standard, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: lackiert, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, mit Ein-/Ausschalter: false, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Mitschaltender Neutralleiter: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung: 0 A, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: quadratisch, Anzahl der Durchschleifungen: 1, Antibakterielle Behandlung: false, Für 'erschwerte Bedingungen' nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AL3521AN
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, jung steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz britisch, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 34,76*
1
€ 5,95*
ab € 26,36*
€ 35,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,92*
€ 37,09*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,07*
€ 40,17*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 42,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.