Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchse, IP2X, für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1189167
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ45ZPH6
EAN/GTIN:
     4049857019878
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Buchse, IP2X, Montage auf Hutschiene Farbe: sonstige, Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: sonstige, Geschirmt: true, Kategorie: 6A (IEC), Geeignet für Rundkabel: true, Geeignet für Flachkabel: false, Geeignet für Litzenleiter: false, Geeignet für Massivleiter: true, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), AWG-Bereich: 22...7, Transparent: false, Spezialwerkzeug notwendig: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZZ45ZPH6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 32,75*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 33,03*
€ 5,46*
ab € 25,59*
€ 35,01*
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 35,71*
Lager 6232
3
€ 5,90*
ab € 27,31*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZZ45DS500
ab € 2,35*
Zubehör
Hager
ZZ45WAN040
ab € 7,58*
Zubehör
Hager
ZZ45WAN100
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.