Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZZ45ZPH6 Steckdose RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZZ45ZPH6 Steckdose RJ-45 Grau
Hager ZZ45ZPH6 Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34767203
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ45ZPH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Buchse, IP2X, Montage auf Hutschiene.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
46 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZZ45DS500
ab € 2,35*
Zubehör
Hager
ZZ45WAN040
ab € 7,58*
Zubehör
Hager
ZZ45WAN100
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.