Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager RJ45-Buchse IP2X ZZ45ZPH6 Montage auf Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager RJ45-Buchse IP2X ZZ45ZPH6 Montage auf Hutschiene
Hager RJ45-Buchse IP2X ZZ45ZPH6 Montage auf Hutschiene
Artikel-Nr.:
     4981-4280407
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ45ZPH6
EAN/GTIN:
     4049857019878
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Buchsen, IP2X in jeden Zählerschrank muss min. eine RJ45-Buchse eingebaut werden bei eHZ-Zählerschränken muss die RJ45-Buchse ZZ45ZP6 in den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) eingebaut werden bei 3-Punkt-Zählerschränken muss die RJ45-Buche ZZ45ZPH6 im RfZ auf Hutschie montiert werden.Bei Zählerschränken ohne RfZ kann die RJ45-Buchse ZZ45ZPH6 an einer Zählertragschiene montiert werden mit einer freien Leitungslänge im Zählerfeld von min. 30 Zentimeter die RJ45-Buchse muss berührungssicher sein. an die RJ45-Buchse ist eine Datenleitung (min. CAT5, besser CAT7) anzuschließen und an den Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) zu führen. Dort ist die Datenleitung ebenfalls mit einer RJ45-Buchse abzuschließen Isolierschlauch zur normkonformen Verlegung der Leitung nach DIN VDE 0603-100 von der RJ45-Buchse durch den oberen Anschlussraum verwenden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,94*
€ 32,68*
Lager 4981
4
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 32,96*
€ 5,46*
ab € 25,55*
€ 34,94*
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 35,63*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 27,25*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZZ45DS500
ab € 2,35*
Zubehör
Hager
ZZ45WAN040
ab € 7,62*
Zubehör
Hager
ZZ45WAN100
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.