Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 125A MRF 125A ABGSK.LEER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180539
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     55055055
EAN/GTIN:
     8033777041008
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 125a
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 125 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
55055055
Ident Code:
55055055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.