Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 16A MR 16A,3SCHUKO,O.INT.VERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180467
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50414251
EAN/GTIN:
     8033777040810
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 16a
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50414251
Ident Code:
50414251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.