Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 32A MR ABGSK.32A, TRANSP. ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180448
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50414063
EAN/GTIN:
     8033777040629
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 32a
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50414063
Ident Code:
50414063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.