Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1180136 Herst.-Nr.: CM556138 EAN/GTIN: 3599075561389 |
| |
|
| | |
| Ausleger, Nennlaenge 300 mm, in Edelstahl V2A, zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 300 mm Breite. (Installation als Wand- und Stielausleger moeglich.) Breite: 67 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 170 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 378 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 0,73 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: true, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 100...300 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM556138 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 46,09* | € 53,54* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,35* | € 60,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 53,09* | € 69,27* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,55* | € 70,69* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,47* | € 83,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|