Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1177736 Herst.-Nr.: ERL218 EAN/GTIN: 3250612400515 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 12V. Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2" PLE) einzubauen. Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Gebrauchskategorie: 7, Max. Glühlampenlast: 1100 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 570 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1200 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 490 VA, Schieber für Handschaltung: true, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Bemessungsbetätigungsspannung: 12 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ERL218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 21,96* | € 24,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 21,35* | € 28,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,42* | € 28,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,90* | € 29,09* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,53* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|