Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1074381 Herst.-Nr.: CM559147 EAN/GTIN: 3599075591478 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsclip aus PVC - Farbe: orange zur einfachen Kennzeichnung der Schwerlastgitterrinnen. Verkaufseinheit: 50 Stueck. Breite: 100 mm, Höhe: 18 mm, Befestigung selbstklebend: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM559147 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand pvc kabelrinne, zackband, kabelbahnen kunststoff, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,24* | € 25,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,71* | € 26,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,79* | € 35,36* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,33* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5158* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|