Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1073935 Herst.-Nr.: CM556350 EAN/GTIN: 3599075563505 |
| |
|
| | |
| Cablofil Wand -und Deckenkonsole CSNC 450, Höhe 210mm, Länge 288mm (Bügel oben), 528mm (Bügel unten), Belastung 440N (Deckenmontage oder Wandmontage), sendzimirverzinkt, mit patentierter schraubenlosen Schnellmontage der Gitterrrinne Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 440 N, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rinnenbefestigung: schraubbar, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 100 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM556350 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,57* | € 37,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,02* | € 38,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|