Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1073932 Herst.-Nr.: CM556334 EAN/GTIN: 3599075563345 |
| |
|
| | |
| Deckenausleger, Nennlaenge 300 mm, in Edelstahl V4A (1.4404), zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 300 mm Breite. Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 700 N, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rinnenbefestigung: schraubbar, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 100 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM556334 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,45* | € 84,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,80* | € 95,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,30* | € 97,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,26* | € 102,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 90,61* | € 113,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|