Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1073928 Herst.-Nr.: CM556323 EAN/GTIN: 3599075563239 |
| |
|
| | |
| Deckenausleger, Nennlaenge 200 mm, tauchfeuerverzinkt nach DIN 50976 - EN ISO 1461, zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 200 mm Breite. Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 800 N, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rinnenbefestigung: schraubbar, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 100 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM556323 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,03* | € 22,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,21* | € 25,15* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,88* | € 25,67* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 20,66* | € 28,36* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,44* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|