Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1073927 Herst.-Nr.: CM556320 EAN/GTIN: 3599075563208 |
| |
|
| | |
| Deckenausleger, Nennlaenge 200 mm, sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142, zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 200 mm Breite. Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 800 N, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rinnenbefestigung: schraubbar, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 100 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM556320 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,82* | € 15,41* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 16,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,36* | € 17,59* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,02* | € 18,44* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,61* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|