Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole 150mm CSNC150V4A V4A Supra NK schraubenlo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1073926
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM556314
EAN/GTIN:
     3599075563147
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Deckenausleger, Nennlaenge 150 mm, in Edelstahl V4A (1.4404), zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assembling System (FAS) von Gitterrinnen bis 150 mm Breite. Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 1000 N, Geeignet für Gitterrinne: true, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: false, Rinnenbefestigung: schraubbar, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 100 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
CM556314
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 61,36*
€ 78,64*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 61,45*
€ 78,75*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 67,83*
€ 79,36*
1
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 80,13*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 71,88*
€ 91,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
CM556304
ab € 46,75*
Ähnlich
Legrand
CM556324
ab € 56,77*
Ähnlich
Legrand
CM556334
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.