| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-49365 Herst.-Nr.: 49365 EAN/GTIN: 4058906129260 |
| |
|
| | |
| GEQUDIO USB Anschlusskabel geeignet für PC und Mac® Der Plug-and-Play-USB-Adapter erweitert die Möglichkeiten, Ihr schnurgebundenes GEQUDIO-Headset am PC und Mac® zum Telefonieren zu nutzen. Durch den Schnell-Wechsel-Verschluss können Sie das gleiche Headset an unterschiedlichen Endgeräten verwenden. Dabei erhalten Sie beim USB-Adapter eine Audiosteuerung mit drei Tasten. Der GEQUDIO USB-Adapter verfügt über eine Digitale Signalverarbeitung (DSP) für eine bessere Verständlichkeit und zur Rauschfilterung. Technische Daten: Anschlusskabel mit USB Typ-A-Stecker. Kompatibel mit Win7, Win8, Win10 und Mac OS X, die über eine USB Buchse verfügen (keine weiteren Treiber erforderlich). Kabellänge nur vom USB-Anschlusskabel: ca. 160 cm Zusammengesteckt mit dem Headset (nicht enthalten) bei Verwendung vom USB-Anschlusskabel: Gesamtlänge ca. 250 cm. Viele Modelle mit USB Anschluss werden durch den standardisierten Anschluss unterstützt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,70* | € 31,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,56* | € 31,63* | | | | Lager 6208 | | | | | | € 2,99* | ab € 26,97* | € 37,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,71* | € 42,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,72* | € 55,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6208 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6208 | | Versand: Lager 6208 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* | | ab € 58,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6208 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|