| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GEQUWA9407 Herst.-Nr.: WA9407 EAN/GTIN: 4058906129260 |
| |
|
| | |
| - Gequdio USB-Anschlusskabel
- geeignet für PC und Mac
- Farbe: schwarz
- Länge: 160cm
- Anschluss A: USB
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für PC und MAC | Bruttogewicht: | 0.0580 kg | Farbe: | schwarz | Länge: | 1600 mm | Marke: | Gequdio | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset Anschlusskabel, gequdio headset usb, headset anschlusskabel, computer-headset usb, Anschlusskabel, Headset-Anschlusskabel, HeadsetAnschlusskabel, Kopfhörer, Kopfhörer-Anschlusskabel, KopfhörerAnschlusskabel, Telefonheadset, Telefonheadset-Anschlusskabel, TelefonheadsetAnschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,59* | € 31,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,69* | € 31,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,99* | ab € 27,04* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|