Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aseptoman med 1000 ml Spenderflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Aseptoman med 1L Spederflasche
Aseptoman med 1L Spederflasche
Aseptoman med 1L Spederflasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-WERNSC457OP010
Hersteller:
     Werner Arzneimittel
Herst.-Nr.:
     SC457OP010
EAN/GTIN:
     4260241961423
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion

ASEPTOMAN® MED

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel
  • Wirksam gegen Norovirus in 30 s
  • Hervorragende Hautverträglichkeit
  • Schnell und umfassend wirksam

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut.

ASEPTOMAN MED ist durch seinen niedrigen Alkoholgehalt besondersn hautverträglich und hat dennoch ein breites Wirkspektum, daher ist es das  ideale Produkt für die tägliche Routine.


ASEPTOMAN MED ist Noro-, Rota- und Adenovirus wirksam innerhalb der hygienischen Händedesinfektion.

ASEPTOMAN MED erfüllt die Anforderungen an Händedesinfektionsmittel zur Verwendung bei Ausbrüchen von Noro-, Rota- und Adenoviren. Es ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält ASEPTOMAN MED hochwertige rückfettende und p flegende Inhaltsstoffe die eine Austrocknung der Haut verhindern.

100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 65 g Sonstige Bestandteile: Glycerin, Myristylalkohol

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 39,28*
€ 46,74
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 38,80*
€ 46,17
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-409-0015
ab € 3,32*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-457OP-010
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.