Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoK2 Kompressionssystem, 10 cm breit,Knöchelumfang 18 - 25 cm, 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-URGO600724
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     600724
EAN/GTIN:
     4039481106341
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem
UrgoK2 Kompressionssystem, 10 cm breit,Knöchelumfang 18 - 25 cm, 6 St.
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01129115
Höhe:
130 mm
Breite:
375 mm
Länge:
370 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 162,20*
16 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 168,16*
Lager 619
4
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 216,09*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,09*
€ 257,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,52*
€ 255,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,23*
€ 245,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,56*
€ 231,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,24*
€ 218,06
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.