Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoK2 Kompressionssystem, 8 cm breit,Knöchelumfang 18 - 25 cm, 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-URGO600722
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     600722
EAN/GTIN:
     4039481106389
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem
UrgoK2 Kompressionssystem, 8 cm breit,Knöchelumfang 18 - 25 cm, 6 St.
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
05381840
Höhe:
100 mm
Breite:
140 mm
Länge:
160 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 145,44*
17 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 149,55*
Lager 619
1
Frei Haus
ab € 159,82*
€ 190,60*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,60*
€ 226,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,46*
€ 225,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,60*
€ 219,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,32*
€ 205,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,82*
€ 190,19
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.