Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgoflex latexfrei - 20 m x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urgoflex latexfrei - 20 m x 6 cm
Urgoflex latexfrei - 20 m x 6 cm
Urgoflex latexfrei - 20 m x 6 cm
Artikel-Nr.:
     619-URGO513036
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     513036
EAN/GTIN:
     4039481130360
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Urgoflex latexfrei - leichte kohäsive Fixierbinde

Klebemasse:
aus synthetischem Polymer ohne Naturkautschuklatex

Anwendungsgebiete:
Zur Fixierung von Wundauflagen, Kanülen und Polstermaterial

Zusammensetzung:
40% Baumwolle, 60% Polyamid

Weitere Eigenschaften:
kohäsiv, längselastisch, auf sich selbst haftend, jedoch nicht auf Haut und Haaren, rutschfest, materialsparend, schnittkantig

Anwendung:
Nur zum Einmalgebrauch bestimmt

Dehnbarkeit:
ca. 110%

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
11101709
weitere Eigenschaften:
gedehnte Länge
Farbe:
weiß
Abmessungen:
20 m x 6 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.