| |
|
| Artikel-Nr.: 619-URGO513033 Herst.-Nr.: 513033 EAN/GTIN: 4039481130339 |
| |
|
| | |
| Urgoflex latexfrei - leichte kohäsive Fixierbinde Klebemasse: aus synthetischem Polymer ohne Naturkautschuklatex Anwendungsgebiete: Zur Fixierung von Wundauflagen, Kanülen und Polstermaterial Zusammensetzung: 40% Baumwolle, 60% Polyamid Weitere Eigenschaften: kohäsiv, längselastisch, auf sich selbst haftend, jedoch nicht auf Haut und Haaren, rutschfest, materialsparend, schnittkantig Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt Dehnbarkeit: ca. 110% Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 11101678 | weitere Eigenschaften: | gedehnte Länge | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 20 m x 8 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |