| |
|
| Artikel-Nr.: 619-URGO510915 Herst.-Nr.: 510915 EAN/GTIN: 4039481009154 |
| |
|
| | |
| Urgohaft kohäsiv latexfrei - kräftige kohäsive latexfreie Fixierbinde Klebemasse: latexfreies synthetisches Polymer Anwendungsgebiete: Für Stütz- und Entlastungsverbände aller Art, leichte Kompressionsverbände, als Entlastungsverband zur Nachbehandlung von Frakturen, für präventives Taping Zusammensetzung: 99% Baumwolle, 1% Polyurethan Weitere Eigenschaften: auf sich selbst haftend, nicht aber auf Haut und Haaren, rutschfest, längselastisch, luftdurchlässig, hautfarben, leicht reißbar, schnittkantig Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt Dehnbarkeit: ca. 100% Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt Dehnbarkeit: ca. 110% Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 2841614 | Abmessungen: | 4,5 m x 8 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |