| |
|
| Artikel-Nr.: 619-URGO510794 Herst.-Nr.: 510794 EAN/GTIN: 4039481007945 |
| |
|
| | |
| Urgolan kräftig dauerelastische Binde mit langem Zug Anwendungsgebiete: Als Stützverband bei der Behandlung und Nachversorgung sowie als Rückfallprophylaxe von Sport- und Arbeitsverletzungen, als Kompressionsverband zur Resorptionsverbesserung von Hämatomen, zur Thromboseprophylaxe Zusammensetzung: 85% Baumwolle, 8% Polyurethan, 7% Polyamid Weitere Eigenschaften: kräftig komprimierend, dauerelastisch, webkantig, hautfarben, hautfreundlich, luftdurchlässig, waschbar Anwendung: Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden Dehnbarkeit: ca. 180% Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 1227906 | weitere Eigenschaften: | gedehnte Länge | Abmessungen: | 7 m x 10 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: binde langzug, Urgolan, kräftig, Kompressionssysteme, Kompression, Kompressionsbinde, Binden, Bandagen |
| | |
| |