Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoK2 - 10 cm / Knöchelumf. 25-32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UrgoK2
UrgoK2
UrgoK2
Artikel-Nr.:
     619-URGO510635
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510635
EAN/GTIN:
     4039481106358
Suchbegriffe:
Druckindikator
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset

UrgoK2

Zweikomponenten-Kompressionssystem für eine starke Kompression (Knöchel-Arm-Druck-Index > 0,8)

Erhältlich auch als UrgoK2 Therapie-Set und UrgoK2-UrgoStart-Set (Verband-Set zur Versorgung von Ulcus cruris venosum).

Anwendungsgebiete:
Venöse Unterschenkelgeschwüre, venöse Ödeme und Lymphödeme, die eine starke Kompression erfordern

Zusammensetzung:

• 1. Lage KTECH - weiße Kurzzugbinde: Wattepolsterung aus Viskose und Polyester und einer gestrickten Schicht aus Polyamid und Elastan

• 2. Lage KPRESS - beigefarbene, kohäsive Langzugbinde: Polyacryl, Polyamid, Elastan sowie eine kohäsive Schicht aus Naturkautschuklatex

Vorteile:

PresSure System für therapeutisch notwendigen Kompressionsdruck von ca. 40 mmHg

• Gleichbleibender Kompressionsdruck ohne Verrutschen

• Effektives Druckniveau bereits ab der ersten Anwendung

• Gute Exsudataufnahme

Anwendung:

• Nur zum Einmalgebrauch bestimmt

• Kann bis zu 7 Tage getragen werden

Kontraindikationen:

• Arterielle Erkrankung (arterielle oder vorwiegend arterielle Ulzera oder bei bestehender oder vermuteter arterieller Erkrankung)

• Patienten mit einem dopplersonographisch erfassten Knöchel-Arm-Druck-Index unter 0,8

• Fortgeschrittene diabetische Mikroangiopathie

• Phlegmasia coerulea dolens und bei septischer Thrombose

• Ulzera infektiösen Ursprungs

• Patienten mit potenzieller Allergie gegen einen der Bestandteile, insbesondere Latexallergien: UrgoK2 enthält Naturkautschuklatex

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
1129196
Maße des Verbandes:
KTECH 7,3m x 10cm / KPRESS 10,5m x 10cm
Abmessungen:
10 cm / Knöchelumf. 25-32cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 164,60*
Lager 619
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 179,81*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,67*
€ 187,26*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 204,10*
€ 242,12*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.