Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgolast DIN - 5 m x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urgolast DIN - 5 m x 10 cm
Urgolast DIN - 5 m x 10 cm
Urgolast DIN - 5 m x 10 cm
Artikel-Nr.:
     619-URGO510592
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510592
EAN/GTIN:
     4039481005927
Suchbegriffe:
Idealbinde
Binde Kurzzug
Kompressionsbinde Kurzzug
Kurzzugbinde

Urgolast DIN

Idealbinde nach DIN 61632 mit kurzem Zug

Anwendungsgebiete:

Für feste Fixierverbände, für leichte Kompressionsverbände, als Sport-, Stütz- und Entlastungsbandage

Zusammensetzung: 100% Baumwolle

Weitere Eigenschaften:

weiß, luftdurchlässig, saugfähig, waschbar, weich, längselastisch, hautfreundlich, schlingkantig

Anwendung: Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden

Dehnbarkeit: ca. 90%

Kontraindikationen:

Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
527397
weitere Eigenschaften:
einzeln cellophaniert, gedehnte Länge
Abmessungen:
5 m x 10 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kurzzugbinde 10 cm x 5 m, binde kurzzug, kurzzugbinde 5mx6, Urgolast, DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.