Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgolast DIN - 5 m x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urgolast DIN - 5 m x 8 cm
Urgolast DIN - 5 m x 8 cm
Urgolast DIN - 5 m x 8 cm
Artikel-Nr.:
     619-URGO510591
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510591
EAN/GTIN:
     4039481005910
Suchbegriffe:
Idealbinde
Binde Kurzzug
Kompressionsbinde Kurzzug
Kurzzugbinde

Urgolast DIN

Idealbinde nach DIN 61632 mit kurzem Zug

Anwendungsgebiete:

Für feste Fixierverbände, für leichte Kompressionsverbände, als Sport-, Stütz- und Entlastungsbandage

Zusammensetzung: 100% Baumwolle

Weitere Eigenschaften:

weiß, luftdurchlässig, saugfähig, waschbar, weich, längselastisch, hautfreundlich, schlingkantig

Anwendung: Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden

Dehnbarkeit: ca. 90%

Kontraindikationen:

Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
527380
weitere Eigenschaften:
einzeln cellophaniert, gedehnte Länge
Abmessungen:
5 m x 8 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: idealbinde 8 cm x 5 m, binde kurzzug, kurzzugbinde 5mx6, Urgolast, DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.