| |
|
| Artikel-Nr.: 619-URGO510578 Herst.-Nr.: 510578 EAN/GTIN: 4039481005781 |
| |
|
| | |
| Urgolast DIN Idealbinde nach DIN 61632 mit kurzem Zug Anwendungsgebiete: Für feste Fixierverbände, für leichte Kompressionsverbände, als Sport-, Stütz- und Entlastungsbandage Zusammensetzung: 100% Baumwolle Weitere Eigenschaften: weiß, luftdurchlässig, saugfähig, waschbar, weich, längselastisch, hautfreundlich, schlingkantig Anwendung: Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden Dehnbarkeit: ca. 90% Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 8753271 | weitere Eigenschaften: | gedehnte Länge | Abmessungen: | 5 m x 10 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 39,94* | € 52,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 86,51* | € 108,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|