Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surshield Versatus-W, mit Flügel und Injektionsventil, steril, rosa [20G] [50 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-TERUSR+DS2032PD
Hersteller:
     TERU
Herst.-Nr.:
     SR+DS2032PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle 20g rosa
Surshield Versatus-W, mit Flügel und Injektionsventil, steril, rosa [20G] [50 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03044110
Höhe:
190 mm
Breite:
170 mm
Länge:
200 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, venenverweilkanüle g20, SURSHIELDVERSATUS, SICHERHEITSVENENVERWEILKATHETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,91*
€ 84,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,41*
€ 82,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,11*
€ 76,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,76*
€ 63,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.