Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agani Sicherheits-Injektionskanüle 25Gx1" orange [0,50 x 25 mm] [100 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Agani Sicherheits-Injektionskanüle 25Gx1" orange [0,50 x 25 mm] [100 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-TERUSAN*2525R1
Hersteller:
     TERU
Herst.-Nr.:
     SAN*2525R1
EAN/GTIN:
     16923033465145
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen
Agani Sicherheits-Injektionskanüle 25Gx1" orange [0,50 x 25 mm] [100 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17630484
Höhe:
85 mm
Breite:
195 mm
Länge:
215 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, kanüle 0,5mm, injektions kanüle, AGANI, SICHERHEITSINJEKTIONSKANüLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.