Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agani Sicherheits-Injektionskanüle 23Gx1" blau [0,65 x 25 mm] [100 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Agani Sicherheits-Injektionskanüle 23Gx1" blau [0,65 x 25 mm] [100 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-TERUSAN*2325R1
Hersteller:
     TERU
Herst.-Nr.:
     SAN*2325R1
EAN/GTIN:
     16923033465114
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen
Agani Sicherheits-Injektionskanüle 23Gx1" blau [0,65 x 25 mm] [100 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17630455
Höhe:
80 mm
Breite:
70 mm
Länge:
120 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, injektionskanüle 0,7 mm, injektions kanüle, kanüle 2 x 120, AGANI, SICHERHEITSINJEKTIONSKANüLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.