Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln mit Kupfergriff 0,30 x 30 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SPOR25227
Hersteller:
     SPOR
Herst.-Nr.:
     25227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,25x25
akupunktur nadeln
Akupunkturnadeln mit Kupfergriff 0,30 x 30 mm, 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
40 mm
Länge:
80 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: AKUPUNKTURNADELN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.