Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrasol active Flächendesinfektion [1 kg]


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SCMA00-255-010
Hersteller:
     SCMA
Herst.-Nr.:
     00-255-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche
desinfektionslösung
Ultrasol active Flächendesinfektion [1 kg]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
10110149
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
130 mm
Breite:
140 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ULTRASOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.