Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Venenpunktionskanüle
>
Multifly-Kanüle
>
Artikel
Safety Multifly Kanüle Gr. 16,23 G, blau, 200 mm 120 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-SARS85.1640.235
Hersteller:
Sarstedt
Herst.-Nr.:
851640235
EAN/GTIN:
4038917423687
Suchbegriffe:
Multifly-Kanüle
multifly-kanüle sarstedt
multifly kanüle
Safety Multifly-Kanüle
Schlauchlänge: 200 mm
Kanülenlänge: 19 mm
Packung mit 100 Stück
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Injektion + Infusion
Weitere Suchbegriffe:
Sarstedt
,
Blutabnahme
,
Blutentnahme
,
Blutabnehmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 123,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,90*
€ 147,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,73*
€ 146,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,27*
€ 141,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,16*
€ 139,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Multifly-Kanülen, 25 G kurz 0,5 x 19 mm, orange 100 Stück
Sarstedt
851642005
€ 108,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.