Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGG Flächendesinfektion AF Q - 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROGG Flächendesinfektion AFQ - 5L
ROGG Flächendesinfektion AFQ - 5L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-ROGG9728
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     9728
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 5l
desinfektionslösung

ROGG Flächendesinfektion AF Q

. zur wirkungsvollen Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar

. kurze Einwirkzeit

. hohe Reinigungskraft

. geruchsneutral

. ist bakerizid (inkl. TbB), fungizid/levurozid und virusinaktivierend (z. B. HBV/HIV)

. dient zur Reinigung z.B. von Atemmasken, Elektrodenschwämmen, Flächen und Inventar insbesondere von PVC- und Linoleumböden

. eignet sich zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Flächen, z.B. Acrylglas

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01696044
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 5l, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionkonzentrat, Oberflächendesinfektion, Flächenschennelldesinfektion, Flächenwischdesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.