Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGG ULTRA-Kurzzugbinde 10 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROGG ULTRA Kurzzugbinde 10 cm x 5 m
ROGG ULTRA Kurzzugbinde 10 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     619-ROGG1712
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     1712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

ROGG Ultra-Kurzzugbinde

. textilelastische, hautfarbene, latexfreie Kompressionsbinde mit sehr kurzem Zug

. läßt sich bis zu 40 % dehnen, gedehnt ist sie bis zu 5 m lang

. ideal in der Therapie von chronisch-venöser Insuffizienz, primärer und sekundärer Varikose, Ulcus cruris, Ödemen, Thromophlebitis, Phlebothrombose, nach Verödung und zur postoperativen Versorgung nach Venenoperationen

. mit Verbandklammern

. 67 % Baumwolle, 33 % Polyamid

 

 

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07508948


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.