| |
|
| Artikel-Nr.: 619-ROGG15741 Herst.-Nr.: 15741 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ROGG Idealbinde ohne DIN . elastische Binde mit gekreppter Struktur . dauerelastische Idealbinde mit kurzem Zug . hoher Baumwollanteil . kann für verschiedene Sterilisationsarten (Gas, Dampf, Gamma, X-Ray) . atmungsaktiv, luftdurchlässig, webkantig . gedehnt ca. 5 m lang . ideal für Fixier-, Stütz-, Entlastungsverbände . komprimierende Verbände in der Erst- und Folgeversorgung . 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid, 1 % Polyurethan Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 04997852 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |