Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGGHAFT Crepp Color - 4 cm x 20 m - lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROGGHAFT Crepp Color 4 cm x 20 m lila
ROGGHAFT Crepp Color 4 cm x 20 m lila
Artikel-Nr.:
     619-ROGG14804
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     14804
EAN/GTIN:
     4260412532179
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

ROGGHAFT Crepp Color

. kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur

. selbst haftende, rutschfest, luftdruchlässig und extrem hautfreundlich

. gas- und dampfsterilisierbar

. läßt sich ca. 85 % dehnen

. ideal zur Fixierung von Wundverbänden

. zur Nachbehandlung von Distorsionen

. zum Fixieren und Entlasten an viel bewegten Körperteilen

. 39 % Baumwolle, 61 % Polyamid, mit Latexbeschichtung

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
08419448


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.