Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medibox 5,7 l Kanülensammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medibox 5,7 l Kanülensammler
Medibox 5,7 l Kanülensammler
Medibox Kanülensammler Übersicht
Artikel-Nr.:
     619-PETZ9193627
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9193627
EAN/GTIN:
     4046955173402
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Abfallbehältnis für die Entsorgung spritzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld

  • Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
  • Für die Entsorgung von Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz und Penkanülen
  • Die Medibox® 0,7 L verfügt über Halterungen von Penkanülen-Schutzkappen
  • Große Öffnung für die Entsorgung verschiedener scharfer und spritzer medizinischer Instrumente
  • Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
  • Temporär und endverschließbar
  • Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
  • Behälter und Deckel aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
    (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
  • Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907
    (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
  • Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
13847382


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
670
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,72*
6 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 5,19*
Lager 619
479
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,98*
7 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 6,16*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3636*
€ 7,6276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B. Braun
9193618
ab € 2,40*
Ähnlich
B. Braun
9193600
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.