Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drainobag Lock 150VL, OP-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     619-PETZ55237371
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     55237371
EAN/GTIN:
     4046955661619
Suchbegriffe:
Wunddrainage
wunddrainage
Drainobag Lock 150VL, OP-System
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
06166397
Höhe:
250 mm
Breite:
400 mm
Länge:
590 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DRAINOBAG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,50*
ab € 2,81434*
€ 3,581*
Lager 619
180
30
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,14*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 184,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.