Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spike V mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.284 075
6.284 075
Artikel-Nr.:
     619-PETZ4550560
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4550560
EAN/GTIN:
     4022495285713
Suchbegriffe:
Aspirationsspike
Aufziehkanüle
Entnahmekanüle
Entnahmespike
Mini-Spike V mit Ventil
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02245266
Höhe:
165 mm
Breite:
185 mm
Länge:
190 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zuspritzspike, aufziehkanüle, MINISPIKE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,49*
ab € 1,152*
€ 1,492*
14 Tage
unbekannt
50
€ 12,95*
ab € 1,356*
€ 1,746*
6 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 2,38*
Lager 619
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,43*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.