Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intrafix Primeline mit Primestop und RV 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.Braun Intrafix® Primeline, Primestop, mit Rückschlagventil, Standard-Infusions
B.Braun Intrafix® Primeline, Primestop, mit Rückschlagventil, Standard-Infusions
Artikel-Nr.:
     619-PETZ4062983L
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4062983L
EAN/GTIN:
     4046964002441
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem
Intrafix Primeline mit Primestop und RV 180 cm
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16981767
Höhe:
295 mm
Breite:
195 mm
Länge:
580 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: infusions system, INTRAFIX, PRIMELINE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
1
€ 6,29*
ab € 1,41*
€ 2,67*
Lager 619
300
100
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,93*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.