Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venofix A Punktionskanüle blau 0,65x19mm 23G 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venofix A Venenpunktionskanüle einzeln mit Luer Lok-Ansatz B.Braun 23 G, 19 x 0,65 mm, blau (1 Stück), Detailansicht
Venofix A Venenpunktionskanüle einzeln mit Luer Lok-Ansatz B.Braun 23 G, 19 x 0,65 mm, blau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     619-PETZ4056353N
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4056353N
EAN/GTIN:
     45420040817926
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen
Venofix A Punktionskanüle blau 0,65x19mm 23G 30 cm
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
05039567
Höhe:
120 mm
Breite:
90 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
50
€ 5,50*
ab € 0,1816*
€ 0,2816*
6 Tage
10000
50
€ 4,90*
ab € 0,268*
€ 0,418*
Lager 619
2500
50
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,42*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,60*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.